Leistungsorientierte FrequenzumrichterDurch Unterstützung des Energiemanagements, der Verwaltung der Vermögenswerte und auch der Gesamtleistung des Prozesses erfüllt dieses neue Frequenzumrichter -Konzept die wichtigsten Erwartungen an Prozess und Betriebsmittel im Hinblick auf Effizienz und Betriebskosten der Maschine. Nachhaltige Kosteneinsparungen dank vorhersagbarer Wartung basierend auf dem Zustand - Reduzierung der Ausfallzeiten um bis zu 20% ohne zusätzliche Investitionen Einzigartige, technisch ausgereifte FrequenzumrichterDas Fachwissen von Schneider Electric in Design - und Applikationsdiensten bietet spezielle Lösungen, die Ihren Prozessanforderungen angepasst sind, um eine nahtlose Integration in die bestehende Anlage zu ermöglichen. Minimiert Design - und Lieferrisiken - Reduziert den Zeitaufwand für Inbetriebnahme und Anpassung Fortschrittliche Frequenzumrichter -SpezifikationenDie Geräte Altivar Prozess sind kompakt und modular, auch für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet und die perfekte Lösung für Aufrüstungen, Nachrüstungen oder neue Installationen. Altivar Prozess Frequenzumrichter halten schweren Einsatzbedingungen, sowohl elektrisch als auch umgebungsbedingt, stand
| |
Netzspannung: | 380 V | 480 V |
Netzfrequenz: | 50/60 Hz |
Eingangsphasenzahl: | 3 |
Ausgangsphasenzahl: | 3 |
Max. Ausgangsfrequenz: | 500 Hz |
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 0 kW |
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 220 kW |
Mit Bedienelement: | ja |
Einsatz im Industriebereich zulässig: | ja |
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: | ja |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | ja |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | ja |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | ja |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | ja |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | ja |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Mit optischer Schnittstelle: | nein |
Mit PC-Anschluss: | nein |
Bremschopper integriert: | nein |
4-Quadrantenbetrieb möglich: | ja |
Art des Umrichters: | sonstige |
Schutzart (IP): | IP00 |
Höhe: | 1190 mm |
Breite: | 440 mm |
Tiefe: | 377 mm |
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz: | 5 % |
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz: | 0 % |
Max. Ausgangsspannung: | 480 V |
Nennausgangsstrom I2N: | 427 A |