Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits- u. Trenntransformator, E: 230/400 VAC, A: 2x 24 VAC, 250 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits- u. Trenntransformator, E: 230/400 VAC, A: 2x 24 VAC, 250 VA
Sicherheits- u. Trenntransformator, E: 230/400 VAC, A: 2x 24 VAC, 250 VA
Sicherheits- u. Trenntransformator, E: 230/400 VAC, A: 2x 24 VAC, 250 VA
Artikel-Nr.:
     C7775-ABT7PDU063B
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABT7PDU063B
EAN/GTIN:
     3389119401135
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Dieser Trafo führt eine Wechselspannungsübertragung durch. Die Eingangsspannung beträgt dabei 230 VAC oder 400 VAC und kann um +/-15 VAC angespaßt werden. Die Versorgung erfolgt aus einem 1-phasigen Netz oder zwischen 2 Phasen eines 3-phasigen Netzes. Ausgangsseitig stehen per Doppelwicklung 2 unabhängige 24 VAC bei 630 VA zur Verfügung. Per Steckbrücken können die Ausgangsspannungen optional parallel zur Leistungserhöhung oder in Reihe zur Spannungserhöhung geschaltet werden. Die Netzfrequenz beträgt 50/60 Hz. Die Befestigung erfolgt mit 4 Schrauben auf einer Montageplatte.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
ja
Primärspannung 1:
230 V | 400 V
Primärspannung 2:
385 V | 415 V
Primärspannung 3:
0 V
Primärspannung 4:
0 V
Primärspannung 5:
0 V
Primärspannung 6:
0 V
Primärspannung 7:
0 V
Primärspannung 8:
0 V
Primärspannung 9:
0 V
Primärspannung 10:
0 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Sekundärspannung 2:
24 V
Sekundärspannung 3:
0 V
Sekundärspannung 4:
0 V
Sekundärspannung 5:
0 V
Sekundärspannung 6:
0 V
Sekundärspannung 7:
0 V
Sekundärspannung 8:
0 V
Sekundärspannung 9:
0 V
Sekundärspannung 10:
0 V
Bemessungsscheinleistung:
250 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Kurzschlussfest:
ja
Relative Kurzschlussspannung uk:
5 %
Breite:
150 mm
Höhe:
146 mm
Tiefe:
112,5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ringkern:
nein
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Leiter-Material:
sonstige
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,85*
€ 724,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,81*
€ 714,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,34*
€ 683,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,29*
€ 664,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,72*
€ 624,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.