| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-ABT7PDU040G Herst.-Nr.: ABT7PDU040G EAN/GTIN: 3389119401241 |
| |
|
| | |
| Dieser Trafo führt eine Wechselspannungsübertragung durch. Die Eingangsspannung beträgt dabei 230 VAC oder 400 VAC und kann um +/-15 VAC angespaßt werden. Die Versorgung erfolgt aus einem 1-phasigen Netz oder zwischen 2 Phasen eines 3-phasigen Netzes. Ausgangsseitig stehen per Doppelwicklung 2 unabhängige 115 VAC bei 400 VA zur Verfügung. Per Steckbrücken können die Ausgangsspannungen optional parallel zur Leistungserhöhung oder in Reihe zur Spannungserhöhung geschaltet werden. Die Netzfrequenz beträgt 50/60 Hz. Die Befestigung erfolgt mit 4 Schrauben auf einer Montageplatte. Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | nein | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 115 V | Primärspannung 2: | 115 V | Bemessungsscheinleistung: | 400 VA | Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: | A | Kurzschlussfest: | nein | Schutzart (IP): | sonstige | Ringkern: | nein | Geeignet für Platinenmontage: | nein | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Leiter-Material: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trenntrafo 400va, einphasentrafo, Doppelwicklung |
| | |
| |