Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits- u. Trenntransformator, E: 230/400 VAC, A: 1x 230VAC, 25 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits- u. Trenntransformator, E: 230/400 VAC, A: 1x 230VAC, 25 VA
Sicherheits- u. Trenntransformator, E: 230/400 VAC, A: 1x 230VAC, 25 VA
Sicherheits- u. Trenntransformator, E: 230/400 VAC, A: 1x 230VAC, 25 VA
Artikel-Nr.:
     C7775-ABL6TS02U
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABL6TS02U
EAN/GTIN:
     3389110880236
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Dieser Trafo führt eine Wechselspannungsübertragung durch. Die Eingangsspannung beträgt dabei 230 VAC oder 400 VAC und kann um +/-15 VAC angespaßt werden. Ausgangsseitig stehen per Einfachwicklung 230 VAC bei 25 VA zur Verfügung. Die Netzfrequenz beträgt 50/60 Hz. Die Befestigung erfolgt mit 4 Schrauben auf einer Montageplatte.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230 V | 400 V
Primärspannung 2:
385 V | 415 V
Primärspannung 3:
0 V
Primärspannung 4:
0 V
Primärspannung 5:
0 V
Primärspannung 6:
0 V
Primärspannung 7:
0 V
Primärspannung 8:
0 V
Primärspannung 9:
0 V
Primärspannung 10:
0 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 2:
0 V
Sekundärspannung 3:
0 V
Sekundärspannung 4:
0 V
Sekundärspannung 5:
0 V
Sekundärspannung 6:
0 V
Sekundärspannung 7:
0 V
Sekundärspannung 8:
0 V
Sekundärspannung 9:
0 V
Sekundärspannung 10:
0 V
Bemessungsscheinleistung:
25 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
14,34 %
Breite:
66 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
55 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ringkern:
nein
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.