Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstrom-Schutzschalter Elektroladestation iID, 2P, 25A, Typ B-EV, 30mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehlerstrom-Schutzschalter Elektroladestation iID, 2P, 25A, Typ B-EV, 30mA
Fehlerstrom-Schutzschalter Elektroladestation iID, 2P, 25A, Typ B-EV, 30mA
Fehlerstrom-Schutzschalter Elektroladestation iID, 2P, 25A, Typ B-EV, 30mA
Artikel-Nr.:
     C7775-A9Z51225
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9Z51225
EAN/GTIN:
     3606489502782
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter Allstromsensitiv für Elektroladestation Acti 9 iID. 2-polig,Nennstrom 25A,Typ B-EV,Nennfehlerstrom 30mA,Betriebsspannnung (Ue) 230 AC,50Hz,Isolationsspannung 250V AC. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslösungen durch Fehlerstrom. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Fehlerstromschutzschalters, bei grüner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Doppel-Anschlussklemmen für beidseitigen Anschluss von Kabeln oder Phasenschienen. Einfache Entnahme des Einzelgerätes bei installierter Phasenschiene, dank des frontseitig erreichbaren Befestigungselementes. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional) Unterspannungsauslöser (iMN), Überspannungsauslöser (iMSU), Arbeitsstromauslöser (iMX), Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF), Fehlermeldeschalter (iSD). Schutz von Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Farbton RAL 9003. Erfüllt die folgenden Normen IEC/EN 61008-2-1,IEC/EN 62423,IEC 61543,VDE 0664.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
30 mA
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
44 mm
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 60 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 mm² | 35 mm²
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, schneider electric fi-schalter 2p 25a 30ma, schutzschalter, schutzschalter 2 polig, Allstrom Sensitive, Allstrom sensitiver FI, Typ EV, Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter Typ EV, Fehlerstromschutzschalter TypEV, TypEV, Typ B-EV, Fehlerstromschutzschalter Typ B-EV, FI-Schutzschalter Typ EV, FI-Schutzschalter Typ B-EV, Elektroladestation, E-Tankstelle, EV-Link
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,67*
€ 343,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,29*
€ 341,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,09*
€ 330,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,96*
€ 323,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,79*
€ 297,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.