Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 2P, 25A , 10mA, Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 2P, 25A , 10mA, Typ A
Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 2P, 25A , 10mA, Typ A
Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 2P, 25A , 10mA, Typ A
Artikel-Nr.:
     C7775-A9Z20225
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9Z20225
EAN/GTIN:
     3606480443008
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter Acti 9 iID, 1,5kA (IEC/EN 61008-1). 2-polig, Nennstrom 25A, Erdschlussempfindlichkeit 10mA, Erdschluss-Schutzklasse Typ A, Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Gewährleistet den Zusatzschutz bei direktem Berühren (? 30mA). Fehlerschutz bei indirektem Berühren, z.B. bei Isolationsfehlern (? 100mA, ? 300mA). Fehlerschutz in Baustromverteilern (500mA). Schalten und Trennen von Stromkreisen. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslösungen durch Überlast oder Kurzschluss. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Fehlerstromschutzschalters, bei grüner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Doppel-Anschlussklemmen für beidseitigen Anschluss von Kabeln oder Phasenschienen. Einfache Entnahme des Einzelgerätes bei installierter Phasenschiene, dank des frontseitig erreichbaren Befestigungselementes. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Unterspannungsauslöser (iMN), Überspannungsauslöser (iMSU), Arbeitsstromauslöser (iMX), Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF), Fehlermeldeschalter (iSD). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Farbton RAL 9003. Der Fehlerstromschutzschalter iID erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61008-1 und IEC/EN 60947-2. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
10 mA
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1,5 kA
Stoßstromfestigkeit:
0,25 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
73 mm
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
25 °C | 60 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 mm² | 35 mm²
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 10ma, schutzschalter, fi-schutzschalter 1 polig, FI, Fehlerstrom, Fehlerstromschutzschalter, Typ A, RCCB, RCD
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.