Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstrom-Schutzschalter ID K, 4P, 40A, 30mA, Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehlerstrom-Schutzschalter ID K, 4P, 40A, 30mA, Typ A
Fehlerstrom-Schutzschalter ID K, 4P, 40A, 30mA, Typ A
Fehlerstrom-Schutzschalter ID K, 4P, 40A, 30mA, Typ A
Artikel-Nr.:
     C7775-A9Z01440
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9Z01440
EAN/GTIN:
     3606480482786
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter Acti 9 ID K. 4-polig, Nennstrom 40A, Erdschlussempfindlichkeit 30mA, Erdschluss-Schutzklasse Typ A, Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Isolationsspannung (Ui) 440V AC, Ein- und Ausschaltvermögen (Im/Idm) 500A. Gewährleistet den Zusatzschutz bei direktem Berühren (? 30mA), bei indirektem Berühren (z.B. bei Isolationsfehlern, 300mA). Schalten und Trennen von Stromkreisen. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Große Fläche zur Stromkreisbezeichnung. Anschluss in nachgeschalteter Richtung durch Biconnect-Kammschiene. Anschluss in vorgeschalteter/nachgeschalteter Richtung durch Tunnelklemmen. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Kombinierbar mit der Multi 9 Baureihe. Die Montage von elektrischen Zusatzeinrichtungen ist nicht möglich. Farbton RAL 9003. Der Fehlerstromschutzschalter ID K erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61008-1 und VDE 0664. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
30 mA
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Stoßstromfestigkeit:
0,2 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
68 mm
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
25 °C | 40 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 mm² | 35 mm²
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, FI, Fehlerstrom, Fehlerstromschutzschalter, Typ A, RCCB, RCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.