Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Block Vigi iC60L, 2P, 25A, 100mA, Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Block Vigi iC60L, 2P, 25A, 100mA, Typ A
FI-Block Vigi iC60L, 2P, 25A, 100mA, Typ A
FI-Block Vigi iC60L, 2P, 25A, 100mA, Typ A
Artikel-Nr.:
     C7775-A9V22225
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9V22225
EAN/GTIN:
     3606480090950
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Block Acti 9 Vigi iC60L. 2-polig, Nennstrom 25A, Nennfehlerstrom 100mA, Typ A, Betriebsspannung (Ue) 400-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Kann rechtsseitig an Leitungsschutzschalter der Serie iC60L montiert werden. Die Auslösung durch Fehlerstrom wird von einer roten, mechanischen Anzeige am Knebel angezeigt. Klemmen IP 20. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Fehlermeldeschalter, Hilfsschalter, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser, Arbeitsstromauslöser. Der Vigi iC60L FI-Block erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61009-1. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V | 415 V
Nennstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Bemessungsfehlerstrom:
0.1 A
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Polzahl:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Stoßstromfestigkeit:
0,25 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm² | 16 mm²
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
25 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: fi-schutzschalter schneider electric 2pol. 25 a, fi leitungsschutzschalter, fi-leitungsschutzschalter 2pol, Fehlerstromblock, Erdschluss, FI, Vigi, FI-Block, Fehlerstrom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.