Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter iSW, 4P, 125A, 415V AC, Knebel rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter iSW, 4P, 125A, 415V AC, Knebel rot
Lasttrennschalter iSW, 4P, 125A, 415V AC, Knebel rot
Lasttrennschalter iSW, 4P, 125A, 415V AC, Knebel rot
Artikel-Nr.:
     C7775-A9S66492
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9S66492
EAN/GTIN:
     3606480531491
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Lasttrennschalter Acti 9 iSW. 4-polig, Nennstrom 125A, Betriebsspannung (Ue) 415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC, Knebel rot. Öffnen und Schließen von Stromkreisen unter Last. Eindeutige Schaltstellungsanzeige durch grüne Markierung am Schaltknebel des Gerätes. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Farbton RAL 9003. Der Lasttrennschalter iSW erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-3.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Ausschalter
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung:
240 V
Min. Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsabschaltvermögen:
5 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1,5 kA
Spannungsart:
AC
Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113):
ja
Mit Signallampe:
nein
Farbe der Kalotte:
weiß
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
75,5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: lasttrennschalter 125a 4polig, ausschalter, ausschalter 4 polig, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.