Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter iSW, 3P, 40A, 240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter iSW, 3P, 40A, 240V AC
Lasttrennschalter iSW, 3P, 40A, 240V AC
Lasttrennschalter iSW, 3P, 40A, 240V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-A9S65340
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9S65340
EAN/GTIN:
     3606480531064
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lasttrennschalter Acti 9 iSW. 3-polig, Nennstrom 40A, Betriebsspannung (Ue) 240V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Öffnen und Schließen von Stromkreisen unter Last. Eindeutige Schaltstellungsanzeige durch grüne Markierung am Schaltknebel des Gerätes. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Farbton RAL 9003. Der Lasttrennschalter iSW erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-3.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Ausschalter
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
240 V
Min. Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsabschaltvermögen:
5 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1,26 kA
Spannungsart:
AC
Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113):
ja
Mit Signallampe:
nein
Farbe der Kalotte:
grau
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
75,5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, Ausschalter, Wechselschalter, lasttrennschalter 40a 3-pol, hebelschalter, hebelschalter 3 polig, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.