| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-A9N26946 Herst.-Nr.: A9N26946 EAN/GTIN: 3606480382956 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstromauslöser+Hilfskontakt Acti 9 MX+OF. Betriebsspannung (Ue) 220-415V AC / 110-130V DC. Löst das zugehörige Gerät aus, wenn der Arbeitsstromauslöser angesteuert wird. Umfasst einen Hilfsschalter (OF) zur Anzeige der Schaltstellung. Not-Aus durch Schließer. Der Arbeitsstromauslöser+Hilfskontakt MX+OF erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-1. Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | Leitungsschutzschalter | Zusatzeinrichtung: | Arbeitsstromauslöser | Werkseitig angebaut: | nein | Baubreite (TE): | 1 | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 | Bemessungsspannung: | 415 V | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | nein | Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt): | 4 | Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: | 125 A | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |