Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakter Energiezähler PowerTag Flex zur einphasige Direktmessung bis 63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakter Energiezähler PowerTag Flex zur einphasige Direktmessung bis 63A
Kompakter Energiezähler PowerTag Flex zur einphasige Direktmessung bis 63A
Kompakter Energiezähler PowerTag Flex zur einphasige Direktmessung bis 63A
Artikel-Nr.:
     C7775-A9MEM1560
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9MEM1560
EAN/GTIN:
     3606481380395
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Elektronische Energiezähler PowerTag Flex für Endstromkreise zur Direktmessung bis 63 A. Vermeidung unsymmetrischer Lastzustände oder zur Überwachung von Spannungsausfällen mit Alamfunktionen. Innovative Bauform ohne Platzbedarf auf der Hutschiene geringere Installationszeit und weniger Fehlerquellen für Neu und Bestandsanlagen, ganz ohne Verdrahtung für Versorgung und Kommunikation. Kommunikation wird mit einem Acti9 Smartlink SI B (Ethernet) oder Acti9 PowerTag Link realisiert. Wirkenergie Ea (Klasse 1), Gesamt- und Teilwirkenergie (kWh) 1 Quadrant. Echtzeitmesswerte, einfache und verkettete Spannungen U, V (Phase-Neutral und Phase-Phase) (V), Strom I je Phase (A), Wirkleistung P, gesamt und je Phase (W), Leistungsfaktor LF.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
63 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Nennspannung (Un) N-L:
220-240 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Genauigkeitsklasse:
A
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
nein
Geeicht:
ja
Impulsausgang:
ohne
Anzeigeart:
ohne
Montageart:
Stecktechnik
Breite in Teilungseinheiten:
1
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Stromsensor, schneider electric energiezähler, drehstromzähler, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Vierleiter-Messwandlerzähler, Drehstrom-Vierleiterzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Einphasen-Wechselstromzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, Energieverbrauchszähler für Reiheneinbau, ...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.