Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernantrieb RCA für iC60 1P/2P, 230V AC, seitlich anbaubar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernantrieb RCA für iC60 1P/2P, 230V AC, seitlich anbaubar
Fernantrieb RCA für iC60 1P/2P, 230V AC, seitlich anbaubar
Fernantrieb RCA für iC60 1P/2P, 230V AC, seitlich anbaubar
Artikel-Nr.:
     C7775-A9C70112
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9C70112
EAN/GTIN:
     3606480097942
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Fernantrieb Acti 9 RCA für Leitungsschutzschalter Acti 9 iC60. 1-polig/2-polig, Versorgungsspannung (Ue) 230V AC, Isolationsspannung (Ui) 400V. Fernschalten (Öffnen und Schließen) von Leitungsschutzschaltern. Ferneinschalten des Leitungsschutzschalters nach Auslösung entsprechend den geltenden Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften. Lokale Steuerung durch Betätigungsgriff. Plombierbare Abdeckung. Betriebsstatusanzeigeleuchte. Bistabiler Schaltmechanismus benötigt keine Halteleistung. Linksseitig an Leitungsschutzschalter iC60 anbaubar. Kompatibel mit der elektrischen Zusatzausrichtung für iC60. Farbton RAL 9003.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtung:
Fernantrieb
Werkseitig angebaut:
nein
Baubreite (TE):
3,5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
2
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, schutzschalter, AFD, AFDD, AFD-Unit, Arbeitsstromauslöser, Brandschutzschalt-Block, Brandschutzschalter, Brandschutzschalterblock, Brandschutzschaltfunktion, Brandschutzschaltgerät AFDD, Fehlersignalschalter, Fernantrieb, Fernauslöser, Ferneinschalter, Fernschalter, Hilfsschalter/Signalkontakt, Hilfsschalter/Signalkontakt für Reiheneinbau, Hilfsstromschalter, Kontaktmodul, Signalkontakt, Signalschalter, Überwachungseinheit, Überwachungseinheit mit auto...
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.