| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-A9A26946 Herst.-Nr.: A9A26946 EAN/GTIN: 3606480088049 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstromauslöser Acti 9 iMX+OF. Betriebsspannung (Ue) 220-415V AC, 110-130V DC. Fernauslösung eines Leitungsschutzschalters oder Fehlerstromschutzschalters, wenn eine Spannung an den Spulenkontakten angelegt wird. Wiedereinschalten erst möglich, wenn die Spannung nicht länger anliegt. Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | Leitungsschutzschalter | Zusatzeinrichtung: | Arbeitsstromauslöser | Werkseitig angebaut: | nein | Baubreite (TE): | 1 | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 | Bemessungsschaltstrom: | 6 A | Bemessungsspannung: | 415 V | Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt): | 4 | Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: | 63 A | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsstromauslöser, AFD, AFDD, AFD-Unit, Brandschutzschalt-Block, Brandschutzschalter, Brandschutzschalterblock, Brandschutzschaltfunktion, Brandschutzschaltgerät AFDD, Fehlersignalschalter, Fernantrieb, Fernauslöser, Ferneinschalter, Fernschalter, Hilfskontakt, Hilfsschalter, Hilfsschalter/Signalkontakt, Hilfsschalter/Signalkontakt für Reiheneinbau, Hilfsstromschalter, Kontaktmodul, Signalkontakt, Signalschalter, Überwachungseinheit, Überwachungseinheit mit auto... |
| | |
| |