Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser iMX, 12-24V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstromauslöser iMX, 12-24V AC/DC
Arbeitsstromauslöser iMX, 12-24V AC/DC
Arbeitsstromauslöser iMX, 12-24V AC/DC
Artikel-Nr.:
     C7775-A9A26478
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9A26478
EAN/GTIN:
     3606480087936
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Blitzstromableiter
Arbeitsstromauslöser Acti 9 iMX. Betriebsspannung (Ue) 12-24V AC, 12-24V DC, Isolationsspannung (Ui) 400V. Fernauslösung eines Leitungsschutzschalters oder Fehlerstromschutzschalters, wenn eine Spannung an den Spulenkontakten angelegt wird. Wiedereinschalten erst möglich, wenn die Spannung nicht länger anliegt.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtung:
Arbeitsstromauslöser
Werkseitig angebaut:
nein
Baubreite (TE):
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
24 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, arbeitsstromauslöser, AFD, AFDD, AFD-Unit, Brandschutzschalt-Block, Brandschutzschalter, Brandschutzschalterblock, Brandschutzschaltfunktion, Brandschutzschaltgerät AFDD, Fehlersignalschalter, Fernantrieb, Fernauslöser, Ferneinschalter, Fernschalter, Hilfskontakt, Hilfsschalter, Hilfsschalter/Signalkontakt, Hilfsschalter/Signalkontakt für Reiheneinbau, Hilfsstromschalter, Kontaktmodul, Signalkontakt, Signalschalter, Überwachungseinheit, Überwachungseinheit mit auto...
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.