Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9007 Positionsschalter, 1 S/Ö., oberer Stangenkolben z. drücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9007 Positionsschalter, 1 S/Ö., oberer Stangenkolben z. drücken
9007 Positionsschalter, 1 S/Ö., oberer Stangenkolben z. drücken
9007 Positionsschalter, 1 S/Ö., oberer Stangenkolben z. drücken
Artikel-Nr.:
     C7775-9007C52E
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9007C52E
EAN/GTIN:
     0785901783381
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
9007 Endschalter, NEMA, Positionsschalter, 1 S/Ö., oberer Stangenkolben z. drücken
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
39 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
92 mm
Länge des Sensors:
0 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
EF008388:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-28 °C | 85 °C
Schutzart (IP):
IP67
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,33*
€ 241,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,26*
€ 235,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.