Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster Ø 30, Metall-Frontr., Pilzdrucktaster Ø 35mm, schwarz, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster Ø 30, Metall-Frontr., Pilzdrucktaster Ø 35mm, schwarz, 1W
Drucktaster Ø 30, Metall-Frontr., Pilzdrucktaster Ø 35mm, schwarz, 1W
Drucktaster Ø 30, Metall-Frontr., Pilzdrucktaster Ø 35mm, schwarz, 1W
Artikel-Nr.:
     C7775-9001KR24BH13
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001KR24BH13
EAN/GTIN:
     3389110913309
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Pilztaster
schneider electric betätigungseleme...
Pilzdrucktaster Harmony 9001K. Schwarz, Durchmesser: 35 mm, unbeschriftet, Kontakte: 1S+1Ö. kompletter Steuerungstaster, Nema.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
31 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
Pilz
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: betätigungselement, pilztaster schwarz, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.