Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte 120V AC, Ø30mm Harmony 9001 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte 120V AC, Ø30mm Harmony 9001 K
Kontrollleuchte 120V AC, Ø30mm Harmony 9001 K
Kontrollleuchte 120V AC, Ø30mm Harmony 9001 K
Artikel-Nr.:
     C7775-9001KP1R9
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001KP1R9
EAN/GTIN:
     3389118041394
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Kontrolllampe
Diese Harmony 9001K rote Kontrollleuchte mit Transformator und Kunststoffkuppel wird mit 110VAC geliefert. Er passt in ein 30mm Loch. Diese einteilige Kontrollleuchte mit Transformator gibt eine klare visuelle Rückmeldung über den Status Ihrer Maschinen. Es lässt sich einfach in einen Standard-Paneelausschnitt von 30 mm Durchmesser einbauen und mit einfachen Schraubklemmen verbinden. Durch klare Farben und die Beleuchtung über eine integrierte LED ist sie optisch auf Distanz deutlich zu erkennen und ermöglicht das Ablesen komplexer Maschinenzustände auf einen Blick. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Ausführung der Fassung:
BA9s
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
120 V
Spannungsart:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
hoch
Lochdurchmesser:
30 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Warnlampe, Warnleuchte, kontrollleuchte rot, kontrolllampe, kontrollleuchte telemecanique, Druckschalter, Einbau-Leuchtmelder, Leuchtmelder für Verteilung, Leuchtmelder konisch, Leuchtmelder mit Glimmlampe, Leuchtmelder, Komplettgerät, Leuchttaster, Lichtsignal, Melder, Modular-Signallampe, Optische Signalisierung, Optisches Signal, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbau-Signallampe, Signallampe für Verteilung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.