Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte, für Befehls- u. Meldegeräte Ø 30, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlussplatte, für Befehls- u. Meldegeräte Ø 30, grau
Abschlussplatte, für Befehls- u. Meldegeräte Ø 30, grau
Abschlussplatte, für Befehls- u. Meldegeräte Ø 30, grau
Artikel-Nr.:
     C7775-9001K51
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001K51
EAN/GTIN:
     0785901793908
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Blindstopfen
Dichtstopfen
Rundsteckverbinder sonstige
Abschlussplatte, für Befehls- u. Meldegeräte Ø 30, grau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Verschlussplatte, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, schneider electric blindstopfen, abdeckung für scherenlager, Blindabdeckung, Blindabdeckung Befehlsgeräte, Blindabdeckung für Befehlsgeräte, Blindplatte, Blindplatte Befehlsgeräte, Blindplatte für Befehlsgeräte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.