| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-8903LO1200V03 Herst.-Nr.: 8903LO1200V03 EAN/GTIN: 0785901176183 |
| |
|
| | |
| BELEUCHTUNGSSCHÜTZ 600VAC 30AMP L Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 110 V | 220 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 240 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Koppelschütz, Lastabwurfschütz, Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom, Leistungsschütz, AC-schaltend, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz |
| | |
| |