Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage- und Verkabelungshilfe für feste Motorsteuerungszentrale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montage- und Verkabelungshilfe für feste Motorsteuerungszentrale
Montage- und Verkabelungshilfe für feste Motorsteuerungszentrale
Montage- und Verkabelungshilfe für feste Motorsteuerungszentrale
Artikel-Nr.:
     C7775-88105
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     88105
EAN/GTIN:
     3303430881056
Suchbegriffe:
Montageplatte
schneider montageplatte
montageplatte
Montage- und Verkabelungshilfe für feste Motorsteuerungszentrale
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tiefenstrebe
Breite:
575 mm
Höhe:
153 mm
Tiefe:
283 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,15*
€ 271,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,15*
€ 242,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 202,42*
€ 240,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.