Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegl. Teil trennbare Platte für Motorsteuerungszentrale, 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegl. Teil trennbare Platte für Motorsteuerungszentrale, 100mm
Bewegl. Teil trennbare Platte für Motorsteuerungszentrale, 100mm
Bewegl. Teil trennbare Platte für Motorsteuerungszentrale, 100mm
Artikel-Nr.:
     C7775-88032
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     88032
EAN/GTIN:
     3303430880325
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Baugruppenträger
Bewegl. Teil trennbare Platte für Motorsteuerungszentrale, 100mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Baugruppenträger
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: baugruppenträger, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.