Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festes Teil trennbare Platte für NS630, 3p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festes Teil trennbare Platte für NS630, 3p
Festes Teil trennbare Platte für NS630, 3p
Festes Teil trennbare Platte für NS630, 3p
Artikel-Nr.:
     C7775-88012
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     88012
EAN/GTIN:
     3303430880127
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Festes Teil trennbare Platte für NS630, 3p
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
543 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbankplatte, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, 19 zoll fachboden, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.