Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festes Teil trennbarePlatte für NS250, 4p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festes Teil trennbarePlatte für NS250, 4p
Festes Teil trennbarePlatte für NS250, 4p
Festes Teil trennbarePlatte für NS250, 4p
Artikel-Nr.:
     C7775-88011
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     88011
EAN/GTIN:
     3303430880110
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Festes Teil trennbarePlatte für NS250, 4p
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
543 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, 19 zoll fachboden, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.