Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinteres Sammelschienengehäuse,Form 2,für trennbare Schalttafel,T=600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinteres Sammelschienengehäuse,Form 2,für trennbare Schalttafel,T=600mm
Hinteres Sammelschienengehäuse,Form 2,für trennbare Schalttafel,T=600mm
Hinteres Sammelschienengehäuse,Form 2,für trennbare Schalttafel,T=600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-88002
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     88002
EAN/GTIN:
     3303430880028
Suchbegriffe:
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
Geräteboden
Sammelschienengehäuse
Hinteres Sammelschienengehäuse,Form 2,für trennbare Schalttafel,T=600mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Geräteboden
Breite:
600 mm
Höhe:
1475 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schienenverteiler, schneider schienenverteiler, 19 zoll geräteboden, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,39*
€ 660,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,60*
€ 655,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,01*
€ 624,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,00*
€ 605,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,65*
€ 566,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.