| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-87565 Herst.-Nr.: 87565 EAN/GTIN: 3303430875659 |
| |
|
| | |
| 2 Leisteneinführungen Jean Müller, 3M ( NH2/3 150mm) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tragschiene | Breite: | 57 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 235 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | natur | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 650 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec... |
| | |
| |