Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÜTZ 600VAC 270AMP NEMA+OPTIONEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHÜTZ 600VAC 270AMP NEMA+OPTIONEN
SCHÜTZ 600VAC 270AMP NEMA+OPTIONEN
SCHÜTZ 600VAC 270AMP NEMA+OPTIONEN
Artikel-Nr.:
     C7775-8502SGO2V06
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     8502SGO2V06
EAN/GTIN:
     0785901851110
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
SCHÜTZ 600VAC 270AMP NEMA+OPTIONEN
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220 V | 440 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom, Leistungsschütz, AC-schaltend, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.815,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.982,15*
€ 5.928,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.957,14*
€ 5.899,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.859,32*
€ 5.782,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.815,98*
€ 5.731,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.