Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 63A, 2p+E, 200-250 V AC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 63A, 2p+E, 200-250 V AC, IP67
Kupplung, 63A, 2p+E, 200-250 V AC, IP67
Kupplung, 63A, 2p+E, 200-250 V AC, IP67
Artikel-Nr.:
     C7775-81478
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81478
EAN/GTIN:
     3303430814788
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 63a ip67
Kupplung, 63A, 2p+E, 200-250 V AC, IP67
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, cee kupplungsdose 63a, CEE-Containerkupplung, CEE-Containerkupplungsdose, CEEform-Containerkupplung, CEEform-Containerkupplungsdose, CEEform-Hängekupplung, CEEform-Hängekupplungsdose, CEEform-Kleinspannungskupplung, CEEform-Kleinspannungskupplungsdose, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Winkelkupplung, CEEform-Winkelkupplungsdose, CEE-Hängekupplung, CEE-Hängekupplungsdose, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungs...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.