Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousietaster 250V/16A Einsatz 1 polig mit Dose ohne Wippe Typ: CYB-PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousietaster 250V/16A Einsatz 1 polig mit Dose ohne Wippe Typ: CYB-PB
Jalousietaster 250V/16A Einsatz 1 polig mit Dose ohne Wippe Typ: CYB-PB
Jalousietaster 250V/16A Einsatz 1 polig mit Dose ohne Wippe Typ: CYB-PB
Artikel-Nr.:
     C7775-5980286
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5980286
EAN/GTIN:
     7315880074557
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Geräteeinbaudose
Jalousietaster
Wippe
Jalousietaster 250V/16A Einsatz 1 polig mit Dose ohne Wippe Typ CYB-PB. Schalter-Zubehör-Kit mit Dose, Schaltereinsatz, Adapter und zwei Zugentlastungsvorrichtungen. Einschaltposition oben. 250 V, 16 A. Kombinierbar mit dem Frontabdeckungskit. Material PC/ABS, PA.
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
13 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Montageplatte:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
50 mm
Einbautiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: jalousie wippe, geräteeinbaudose, Kanal, Einbaugeräte, Schalter, Steckdose, Datendosen, Installationsgeräte, CYB, Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.