Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousietaster, inkl. Einbaudose, Wippe weiß ähnlich RAL 9010 Typ:CYB-PB-JT-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousietaster, inkl. Einbaudose, Wippe weiß ähnlich RAL 9010 Typ:CYB-PB-JT-9010
Artikel-Nr.:
     C7775-5980086
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5980086
EAN/GTIN:
     7315880072911
Suchbegriffe:
Geräteeinbaudose
Jalousietaster
Wippe
geräteeinbaudose schneider
Jalousietaster, inkl. Einbaudose, Wippe weiß ähnlich RAL 9010 Typ:CYB-PB-JT-9010
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
13 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Montageplatte:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Gerätebreite:
52 mm
Gerätehöhe:
84 mm
Gerätetiefe:
52 mm
Einbautiefe:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: geräteeinbaudose, jalousie wippe, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalt...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.