Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußsatz schräg 1XActassi 250 cat6 UTP weiß RAL9016 Typ:CYB-DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7775-5974090
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5974090
EAN/GTIN:
     7315885974098
Suchbegriffe:
Kanal
Einbaugeräte
Schalter
Steckdose
Anschlußsatz schräg 1XActassi 250 cat6 UTP weiß RAL9016 TypCYB-DP. Anschlusskit mit F80-Montagerahmen, Etikettenfenster mit Etikett, abgeschrägter oder flacher Abdeckung, Befestigungsblech und Steckverbindern. Abhängig von den Anschlüssen kann das Kit für strukturierte Kabelnetzwerke für paarige Kabel, allgemeine Niederspannung, Koaxial- oder Glasfaserverbindungen verwendet werden. Material PC/ABS.
Weitere Informationen:
Aufputz:
ja
Unterputz:
nein
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
sonstige
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
84 mm
Gerätetiefe:
84 mm
Weitere Suchbegriffe: Datendosen, Installationsgeräte, CYB, Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.