Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basissatz BK2 für F80 Kanal, flach, weiß RAL 1013 Typ:CYB-BK2-F-1013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basissatz BK2 für F80 Kanal, flach, weiß RAL 1013 Typ:CYB-BK2-F-1013
Basissatz BK2 für F80 Kanal, flach, weiß RAL 1013 Typ:CYB-BK2-F-1013
Basissatz BK2 für F80 Kanal, flach, weiß RAL 1013 Typ:CYB-BK2-F-1013
Artikel-Nr.:
     C7775-5970025
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5970025
EAN/GTIN:
     7315880083870
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Basissatz BK2 für F80 Kanal, flach, weiß RAL 1013 Typ:CYB-BK2-F-1013
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Verwendung:
sonstige
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Gerätebreite:
25 mm
Gerätehöhe:
84 mm
Gerätetiefe:
84 mm
Auslassrichtung:
gerade
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Geräteeinbaudose, abzweigdose kabelkanal, geräteeinbaudose, schneider electric abzweigdose, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationseleme...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.