Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEK 100/52 Endstück , ähnlich RAL 9010 TYP: TEK-ES 100/52 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEK 100/52 Endstück , ähnlich RAL 9010 TYP: TEK-ES 100/52 9010
TEK 100/52 Endstück , ähnlich RAL 9010 TYP: TEK-ES 100/52 9010
TEK 100/52 Endstück , ähnlich RAL 9010 TYP: TEK-ES 100/52 9010
Artikel-Nr.:
     C7775-5591109
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5591109
EAN/GTIN:
     7315880022183
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
TEK 100/52 Endstück , ähnlich RAL 9010 TYP: TEK-ES 100/52 9010
Weitere Informationen:
Breite:
29 mm
Tiefe:
52 mm
Ausführung:
universal
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Weitere Suchbegriffe: Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Brüstungskanal, Endstück für Geräteeinbaukanal, Endverschluss
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.