Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKA 161-2/72 Außenecke m Frontabdeck. ALU natureloxiert TYP:INKA YH 161-2/72 AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INKA 161-2/72 Außenecke m Frontabdeck. ALU natureloxiert TYP:INKA YH 161-2/72 AN
INKA 161-2/72 Außenecke m Frontabdeck. ALU natureloxiert TYP:INKA YH 161-2/72 AN
INKA 161-2/72 Außenecke m Frontabdeck. ALU natureloxiert TYP:INKA YH 161-2/72 AN
Artikel-Nr.:
     C7775-5510210
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5510210
EAN/GTIN:
     7315885510210
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
INKA 161-2/72 Außenecke m Frontabdeck. ALU natureloxiert TYP:INKA YH 161-2/72 AN: Außenecke 90° aus Aluminium, für FrontLineâ-Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Symmetrisch:
nein
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Farbe:
natur
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.