Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FED Kanal Innenecke mit Abdeckung 100/34 Aluminium natureloxiert Typ:FED-IH10134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FED Kanal Innenecke mit Abdeckung 100/34 Aluminium natureloxiert Typ:FED-IH10134
FED Kanal Innenecke mit Abdeckung 100/34 Aluminium natureloxiert Typ:FED-IH10134
FED Kanal Innenecke mit Abdeckung 100/34 Aluminium natureloxiert Typ:FED-IH10134
Artikel-Nr.:
     C7775-5440120
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5440120
EAN/GTIN:
     7315885440128
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel alu
kabelkanal innenecke
FED Kanal Innenecke mit Abdeckung 100/34 Aluminium natureloxiert TypFED-IH10134. Sockelleistenkanal-System mit Installationskanalprofil mit Abdeckung, Eckteilen, 90°-Winkelstücken und Endstücken in fünf Größen. Die beiden kleinsten Größen (5630 und 7640) haben zwei Fächer, 10134 hat drei und die beiden größeren Größen (12334 und 16155) haben vier Fächer. Das Sortiment umfasst auch ein Verbindungsstück und eine Kabelbinderhalterung. Material Aluminium SS 4104, Oberfächenbehandlung naturfarben eloxiert oder pulverbeschichtet in weiß.
Weitere Informationen:
Höhe:
220 mm
Breite:
34 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Farbe:
natur
Mit Schutzfolie:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kanal, Brüstungskanal, Sockelleistenkanal, Kanalzubehör, Zubehör, Kabelkanal, Leitungsführung, Formstücke, INKA, FED
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.