Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FED-F1 Bodenkanal 18x91x2500 Aluminium natureloxiert Typ:FED-F1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FED-F1 Bodenkanal 18x91x2500 Aluminium natureloxiert Typ:FED-F1
FED-F1 Bodenkanal 18x91x2500 Aluminium natureloxiert Typ:FED-F1
FED-F1 Bodenkanal 18x91x2500 Aluminium natureloxiert Typ:FED-F1
Artikel-Nr.:
     C7775-5435210
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5435210
EAN/GTIN:
     7315885435216
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
aufbodenkanal weiß
aufbodenkanal
schneider electric aufbodenkanal
FED-F1 Bodenkanal 18x91x2500 Aluminium natureloxiert TypFED-F1. Sockelleistenkanal-System mit Installationskanalprofil mit Abdeckung, Eckteilen, 90°-Winkelstücken und Endstücken in fünf Größen. Die beiden kleinsten Größen (5630 und 7640) haben zwei Fächer, 10134 hat drei und die beiden größeren Größen (12334 und 16155) haben vier Fächer. Das Sortiment umfasst auch ein Verbindungsstück und eine Kabelbinderhalterung. Material Aluminium SS 4104, Oberfächenbehandlung naturfarben eloxiert oder pulverbeschichtet in weiß.
Weitere Informationen:
Breite:
91 mm
Höhe:
18 mm
Anzahl der Kanäle:
3
Länge:
2500 mm
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Farbe:
natur
Selbstklebend:
nein
Dichtlippe:
nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
nein
Einsatztemperatur:
-20 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Kanal, Brüstungskanal, Sockelleistenkanal, Kanalzubehör, Zubehör, Kabelkanal, Leitungsführung, Formstücke, INKA, FED
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 59,37*
€ 70,65
pro Meter
ab 2 Meter
€ 59,02*
€ 70,23
pro Meter
ab 5 Meter
€ 56,19*
€ 66,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 54,45*
€ 64,80
pro Meter
ab 20 Meter
€ 54,23*
€ 64,53
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 45,37*
€ 53,99
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.