Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Ansckluß-Kabel, STP-Kabel, gekreuzt, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Ansckluß-Kabel, STP-Kabel, gekreuzt, 5m
Ethernet Ansckluß-Kabel, STP-Kabel, gekreuzt, 5m
Ethernet Ansckluß-Kabel, STP-Kabel, gekreuzt, 5m
Artikel-Nr.:
     C7775-490NTC00005
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     490NTC00005
EAN/GTIN:
     3595862002233
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Anschlusselemente. Abgeschirmte Twisted Pair-Kabel gemäß EIA/TIA 568. Ethernet Anschluß-Kabel, STP-Kabel, gekreuzt, 5m, 2 RJ45-Steckverbinder für die Verbindung zwischen Hubs, Switches und Transceivern. Diese Kabel entsprechen. Standard EIA/TIA-568, Kategorie CAT 5E. Norm IEC 11801/EN 50173, Klasse D. Ihr Brandverhalten entspricht. NFC32-070 Klasse C2. Norm IEC 322/1. LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Die abgeschirmten ConneXium-Anschlusskabel sind in zwei Ausführungen erhältlich, um alle gültigen Standards und Zulassungen zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
F/UTP
Kategorie:
5
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
nein
Kabelkonstruktion:
1x4
AWG-Querschnitt:
0
Pinbelegung:
gekreuzt
NVP-Wert:
0 %
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Weitere Suchbegriffe: Modicon M340 Verbindungskabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Modicon, SPS, Steuerung, Kommunikation, Modbus Plus, Modbus+, Modbus, 490N, 990N
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.