Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masterpact NW10N1, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 42kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masterpact NW10N1, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 42kA
Masterpact NW10N1, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 42kA
Masterpact NW10N1, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 42kA
Artikel-Nr.:
     C7775-48251
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     48251
EAN/GTIN:
     3303430482512
Suchbegriffe:
Trennschalter
trennschalter schneider
trennschalter
Masterpact NW10N1, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 42kA
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
5
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Motorantrieb optional:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsspannung:
690 V
Weitere Suchbegriffe: Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.126,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.295,62*
€ 3.921,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.262,71*
€ 3.882,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.169,67*
€ 3.771,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.126,07*
€ 3.720,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.