Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennsch. Compact NS2500 NA, 4 P, 2500A/690V AC -Kipphebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennsch. Compact NS2500 NA, 4 P, 2500A/690V AC -Kipphebel
Lasttrennsch. Compact NS2500 NA, 4 P, 2500A/690V AC -Kipphebel
Lasttrennsch. Compact NS2500 NA, 4 P, 2500A/690V AC -Kipphebel
Artikel-Nr.:
     C7775-34031
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     34031
EAN/GTIN:
     3303430340317
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
trennschalter 4-polig
Lasttrennsch. Compact NS2500 NA, 4 P, 2500A/690V AC -Kipphebel
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
2500 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Polzahl:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Verriegelbar:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
32 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: trennschalter, trennschalter schneider electric, Festeinbau, Fest, Vorderanschluss, Frontanschluss, Kipphebel, Handbetätigung, Compact, NS2500b, Leistungsschalter, Kompaktleistungsschalter, Micrologic, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, geschlossen, kompakt, geschlossene Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, Niederspannungs-Schutzschalter, Niederspannungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter, Schutz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.238,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.470,40*
€ 7.699,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.415,93*
€ 7.634,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.282,24*
€ 7.475,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.238,89*
€ 7.424,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.