Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschalter mit sichtbarer Unterbrechung, Interpact INV2500, 3p, 2500A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschalter mit sichtbarer Unterbrechung, Interpact INV2500, 3p, 2500A
Trennschalter mit sichtbarer Unterbrechung, Interpact INV2500, 3p, 2500A
Trennschalter mit sichtbarer Unterbrechung, Interpact INV2500, 3p, 2500A
Artikel-Nr.:
     C7775-31368
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     31368
EAN/GTIN:
     3303430313687
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
trennschalter schneider
Trennschalter mit sichtbarer Unterbrechung, Interpact INV2500, 3p, 2500A
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
2500 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
330 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Verriegelbar:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
2500 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
50 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: trennschalter, lasttrennschalter 2500a, Compact, IEC 60947-1, EN 60947-1, IEC 60947-3, EN 60947-3, IEC-60947-5.1, EN 60947-5-1, UL, CSA, gekapselter Lasttrennschalter, Drehantrieb, Effizienz, Schaltstellungsanzeige, Stellungsanzeige, Trennung, Not-Aus, Niederspannung, NS, NS-Lasttrenner, Niederspannungslasttrennschalter, Sicherungslasttrennschalter, sichtbarer Trennstrecke, sichtbar, sichtbarer Unterbrechung, Festeinbau, Fest, Interpact
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.471,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.643,95*
€ 3.146,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.616,86*
€ 3.114,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.535,77*
€ 3.017,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.495,32*
€ 2.969,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.471,83*
€ 2.941,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.