Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschalter mit sichtbarer Unterbrechung, Interpact INV2000, 3p, 2000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschalter mit sichtbarer Unterbrechung, Interpact INV2000, 3p, 2000A
Trennschalter mit sichtbarer Unterbrechung, Interpact INV2000, 3p, 2000A
Trennschalter mit sichtbarer Unterbrechung, Interpact INV2000, 3p, 2000A
Artikel-Nr.:
     C7775-31366
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     31366
EAN/GTIN:
     3303430313663
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
trennschalter schneider
Trennschalter mit sichtbarer Unterbrechung, Interpact INV2000, 3p, 2000A
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
2000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
330 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Verriegelbar:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
2000 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
50 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: trennschalter, lasttrennschalter ip 40, Compact, IEC 60947-1, EN 60947-1, IEC 60947-3, EN 60947-3, IEC-60947-5.1, EN 60947-5-1, UL, CSA, gekapselter Lasttrennschalter, Drehantrieb, Effizienz, Schaltstellungsanzeige, Stellungsanzeige, Trennung, Not-Aus, Niederspannung, NS, NS-Lasttrenner, Niederspannungslasttrennschalter, Sicherungslasttrennschalter, sichtbarer Trennstrecke, sichtbar, sichtbarer Unterbrechung, Festeinbau, Fest, Interpact
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.301,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.468,65*
€ 2.937,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.443,08*
€ 2.907,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.365,10*
€ 2.814,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.325,36*
€ 2.767,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.301,51*
€ 2.738,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.