Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manueller Netzumschalter, Interpact INS250, 3P, 160A Festeinbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manueller Netzumschalter, Interpact INS250, 3P, 160A Festeinbau
Manueller Netzumschalter, Interpact INS250, 3P, 160A Festeinbau
Manueller Netzumschalter, Interpact INS250, 3P, 160A Festeinbau
Artikel-Nr.:
     C7775-31144
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     31144
EAN/GTIN:
     3303430311447
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner 160a 3 polig
lasttrenner
Manueller Netzumschalter, Interpact INS250, 3P, 160A Festeinbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner 160a, Compact, IEC 60947-1, EN 60947-1, IEC 60947-3, EN 60947-3, IEC-60947-5.1, EN 60947-5-1, UL, CSA, Trennschalter, gekapselter Lasttrennschalter, Drehantrieb, Effizienz, Schaltstellungsanzeige, Stellungsanzeige, Trennung, Not-Aus, Niederspannung, NS, NS-Lasttrenner, Niederspannungslasttrennschalter, Sicherungslasttrennschalter, Gussgepaselter, Gussgekapselt, Netzumschalter, Umschalter, Festeinbau, Fest
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,89*
€ 518,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,94*
€ 512,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,04*
€ 492,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,65*
€ 480,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,56*
€ 454,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.