Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennsch. INS320,3P, 320A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennsch. INS320,3P, 320A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Lasttrennsch. INS320,3P, 320A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Lasttrennsch. INS320,3P, 320A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Artikel-Nr.:
     C7775-31128
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     31128
EAN/GTIN:
     3303430311287
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Compact INS320 ist ein 3-poliger, nicht selbsttätiger Lasttrennschalter 320A mit rotem Drehgriff und gelber Front.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
160 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
330 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Verriegelbar:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
320 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
20 kA
Farbe des Betätigungselements:
rot
Weitere Suchbegriffe: Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, schneider hauptschalter, Compact, IEC 60947-1, EN 60947-1, IEC 60947-3, EN 60947-3, IEC-60947-5.1, EN 60947-5-1, UL, CSA, Trennschalter, gekapselter Lasttrennschalter, Drehantrieb, Effizienz, Schaltstellungsanzeige, Stellungsanzeige, Trennung, Not-Aus, Niederspannung, NS, NS-Lasttrenner, Niederspannungslasttrennschalter, Sicherungslasttrennschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,20*
€ 308,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,51*
€ 305,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 252,29*
€ 300,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,61*
€ 294,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,71*
€ 288,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,97*
€ 272,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.