Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschalter, Interpact INSJ400, 3-polig 250A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschalter, Interpact INSJ400, 3-polig 250A
Trennschalter, Interpact INSJ400, 3-polig 250A
Trennschalter, Interpact INSJ400, 3-polig 250A
Artikel-Nr.:
     C7775-31118
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     31118
EAN/GTIN:
     3303430311188
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
trennschalter 3-polig 250a
Trennschalter, Interpact INSJ400, 3-polig 250A
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
600 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Verriegelbar:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
600 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: trennschalter, trennschalter 3 polig, Sicherung, Trenner, Schalter, Schutzschalter, Schutz, INSJ, INSJ400, Compact, Leistungsschalter, UL489, CSA C22.5 Nr. 5-02, OEM-Anwendungen, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,33*
€ 408,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,65*
€ 406,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,61*
€ 394,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,69*
€ 385,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,42*
€ 357,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.