Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsband / Lochband ZN verzinktes Stahlband TGB-25x2,0MM (Ring mit 10M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationsband / Lochband ZN verzinktes Stahlband TGB-25x2,0MM (Ring mit 10M)
Installationsband / Lochband ZN verzinktes Stahlband TGB-25x2,0MM (Ring mit 10M)
Installationsband / Lochband ZN verzinktes Stahlband TGB-25x2,0MM (Ring mit 10M)
Artikel-Nr.:
     C7775-2705420
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     2705420
EAN/GTIN:
     7315882705428
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Installationsband / Lochband ZN verzinktes Stahlband TGB-25x2,0MM (Ring mit 10M)
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
25 mm
Bandlänge:
1000 mm
Banddicke:
2 mm
Min. Haltekraft:
0,007 N
Ausführung:
ohne Verzahnung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
sonstige
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Transparent:
nein
Reflektierend (Leuchtfarbe):
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Lochband, Lochbandeisen, Montageband gelocht, Montagelochband, Stahlband, lochband 10m, kabel organizer, lochband 25 x 1,5 mm, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Detektierbarer Kabelbinder, Doppelband, Doppelkopfbinder, Doppelkopfkabelbinder, Dreifachband, Edelstahlband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Edelstahlkabelbinder, Endlosband, Flachkopfbinder, Flachprofilband, Flachprofilbinder, HACCP-Kabelbinder, Kabelband, Kabelbinder, Kabelbinder zum Stecken, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, ...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.