| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-2136026 Herst.-Nr.: 2136026 EAN/GTIN: 7315882136024 |
| |
|
| | |
| Nagelschelle Flach-Kabel TC9x18 (2,0/30/18) grau: Nagelschellen: Ein breites Sortiment von Nagelschellen in verschiedenen Ausführungen und Farben. Die Stifte in den Nagelschellen haben unterschiedliche Durchmesser. Das Sortiment umfasst auch säurebeständige Stifte. Anwendungen: Zur schnellen Verlegung von Rundkabeln. Vorteile: Sicherheitsstifte, diese verbiegen, statt abzubrechen. Extrem schlagfest bei gleichzeitiger hoher Beständigkeit gegenüber Hitze-, Kälte- und Säureeinwirkung. Flexibel ? jeder Schellentyp deckt mehrere Kabelquerschnitte ab Stifte in verschiedenen Stärken, sowohl aus verzinktem Stahl als auch aus rostfreiem Stahl Großes Sortiment von Schellen in verschiedenen Ausführungen und Farben, mit verschiedenen Abmessungen und Stiften. Schelle hält selbständig auf dem Kabel (Clip- Eigenschaft). Material: Schellen: schlagfestes PP (Polypropylen) UV-Beständig / Halogenfrei Stifte: gehärteter und verzinkter Stahl (Fe/Zn 8C1, 8 mm) Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig (für Flachleitung) | Doppelschelle: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | grau | Nagellänge: | 30 mm | Nageldurchmesser: | 2,5 mm | Gehärteter Stahlnagel: | ja | Mit Nagel: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle |
| | |
| |