Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle fuer Flachkabel TC5x8 (2,0/25/18) weiss Thorsman 100 Stck/Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nagelschelle fuer Flachkabel TC5x8 (2,0/25/18) weiss Thorsman 100 Stck/Packung
Nagelschelle fuer Flachkabel TC5x8 (2,0/25/18) weiss Thorsman 100 Stck/Packung
Nagelschelle fuer Flachkabel TC5x8 (2,0/25/18) weiss Thorsman 100 Stck/Packung
Artikel-Nr.:
     C7775-2116010
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     2116010
EAN/GTIN:
     7315882116026
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Nagelschelle Flach-Kabel TC5x8 (2,0/25/18) weiss: Nagelschellen: Ein breites Sortiment von Nagelschellen in verschiedenen Ausführungen und Farben. Die Stifte in den Nagelschellen haben unterschiedliche Durchmesser. Das Sortiment umfasst auch säurebeständige Stifte. Anwendungen: Zur schnellen Verlegung von Rundkabeln. Vorteile: Sicherheitsstifte, diese verbiegen, statt abzubrechen. Extrem schlagfest bei gleichzeitiger hoher Beständigkeit gegenüber Hitze-, Kälte- und Säureeinwirkung. Flexibel ? jeder Schellentyp deckt mehrere Kabelquerschnitte ab Stifte in verschiedenen Stärken, sowohl aus verzinktem Stahl als auch aus rostfreiem Stahl Großes Sortiment von Schellen in verschiedenen Ausführungen und Farben, mit verschiedenen Abmessungen und Stiften. Schelle hält selbständig auf dem Kabel (Clip- Eigenschaft). Material: Schellen: schlagfestes PP (Polypropylen) UV-Beständig / Halogenfrei Stifte: gehärteter und verzinkter Stahl (Fe/Zn 8C1, 8 mm)
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
reinweiß
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Geeignet für Durchmesser:
2 mm
Mit Nagel:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Nagelschellen, schneider electric nagelschelle, kabel organizer, Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02795*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0482*
€ 0,0574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04235*
€ 0,0504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03925*
€ 0,04671
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03795*
€ 0,04516
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02795*
€ 0,03326
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.