| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-21121 Herst.-Nr.: 21121 EAN/GTIN: 3303430211211 |
| |
|
| | |
| Hilfskontakt SD für P25M. 1Öffner und 1SD-Öffner, Nennstrom 2,2A, Betriebsspannung (Ue) 415V AC, Breite 9mm. Schaltstellungsanzeige zur Fernanzeige der Position des zugehörigen Gerätes. Anbaubar linksseitig am Gerät. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 2,2 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | Seitenanbau | Ausführung: | integrierbar | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, schneider hilfskontakt 2ö, schutzschalter, schneider schutzschalter, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil, Meldegerät, Querliegender Hilfsschalter, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte... |
| | |
| |