Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle fuer Flachkabel TC4x6 (1,4/20/14) natur Thorsman 100 Stck/Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nagelschelle fuer Flachkabel TC4x6 (1,4/20/14) natur Thorsman 100 Stck/Packung
Nagelschelle fuer Flachkabel TC4x6 (1,4/20/14) natur Thorsman 100 Stck/Packung
Nagelschelle fuer Flachkabel TC4x6 (1,4/20/14) natur Thorsman 100 Stck/Packung
Artikel-Nr.:
     C7775-2111003
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     2111003
EAN/GTIN:
     7315882111007
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Nagelschelle Flach-Kabel TC4x6 (1,4/20/14) natur: Nagelschellen: Ein breites Sortiment von Nagelschellen in verschiedenen Ausführungen und Farben. Die Stifte in den Nagelschellen haben unterschiedliche Durchmesser. Das Sortiment umfasst auch säurebeständige Stifte. Anwendungen: Zur schnellen Verlegung von Rundkabeln. Vorteile: Sicherheitsstifte, diese verbiegen, statt abzubrechen. Extrem schlagfest bei gleichzeitiger hoher Beständigkeit gegenüber Hitze-, Kälte- und Säureeinwirkung. Flexibel ? jeder Schellentyp deckt mehrere Kabelquerschnitte ab Stifte in verschiedenen Stärken, sowohl aus verzinktem Stahl als auch aus rostfreiem Stahl Großes Sortiment von Schellen in verschiedenen Ausführungen und Farben, mit verschiedenen Abmessungen und Stiften. Schelle hält selbständig auf dem Kabel (Clip- Eigenschaft). Material: Schellen: schlagfestes PP (Polypropylen) UV-Beständig / Halogenfrei Stifte: gehärteter und verzinkter Stahl (Fe/Zn 8C1, 8 mm)
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
natur
Nagellänge:
20 mm
Nageldurchmesser:
1,4 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Mit Nagel:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Nagelschellen, schneider electric nagelschelle, kabel organizer, Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,641*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02641* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,911*
€ 4,65409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,671*
€ 4,36849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,561*
€ 4,23759
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,411*
€ 4,05909
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,261*
€ 3,88059
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,641*
€ 3,14279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.