Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle TC4-6 Nagel: (1,4/20/14mm) natur Thorsman 100 Stck/Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nagelschelle TC4-6 Nagel: (1,4/20/14mm) natur Thorsman 100 Stck/Packung
Nagelschelle TC4-6 Nagel: (1,4/20/14mm) natur Thorsman 100 Stck/Packung
Nagelschelle TC4-6 Nagel: (1,4/20/14mm) natur Thorsman 100 Stck/Packung
Artikel-Nr.:
     3517A-50762317
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     2015105
EAN/GTIN:
     7315882015107
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Nagelschelle TC4-6 (1,4/20/14mm) natur: Nagelschellen: Ein breites Sortiment von Nagelschellen in verschiedenen Ausführungen und Farben. Die Stifte in den Nagelschellen haben unterschiedliche Durchmesser. Das Sortiment umfasst auch säurebeständige Stifte. Anwendungen: Zur schnellen Verlegung von Rundkabeln. Vorteile: Sicherheitsstifte, diese verbiegen, statt abzubrechen. Extrem schlagfest bei gleichzeitiger hoher Beständigkeit gegenüber Hitze-, Kälte- und Säureeinwirkung. Flexibel ? jeder Schellentyp deckt mehrere Kabelquerschnitte ab Stifte in verschiedenen Stärken, sowohl aus verzinktem Stahl als auch aus rostfreiem Stahl Großes Sortiment von Schellen in verschiedenen Ausführungen und Farben, mit verschiedenen Abmessungen und Stiften. Schelle hält selbständig auf dem Kabel (Clip- Eigenschaft). Material: Schellen: schlagfestes PP (Polypropylen) UV-Beständig / Halogenfrei Stifte: gehärteter und verzinkter Stahl (Fe/Zn 8C1, 8 mm)
Weitere Informationen:
Form:
rund (für Rundleitung)
Doppelschelle:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
transparent
Nagellänge:
20 mm
Nageldurchmesser:
1,4 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Geeignet für Durchmesser:
4 mm | 6 mm
Mit Nagel:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Nagelschellen, schneider electric nagelschelle, kabel organizer, kabelklammer kunststoff, Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0203*
€ 0,0332*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0233*
€ 0,0355*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,024*
€ 0,0366*
22 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0241*
€ 0,0369*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0267*
€ 0,0409*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0332*
€ 0,0395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0328*
€ 0,039
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0311*
€ 0,037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,029*
€ 0,035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,0337
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.